Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

TX de 2 componentes com punho em T com acionamento lateral

CHAVE EM T, TX15

Art. 061311915

EAN 4065746615235

Entre na sua conta para ver preços
TX de 2 componentes com punho em T com acionamento lateral

Art. 061311915
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
Com um punho assimétrico de 2 componentes para uma melhor aderência e uma transmissão de força perfeita

Ótima ergonomia


  • A forma côncava do punho em T permite um trabalho confortável

  • O punho de 2 componentes adapta-se perfeitamente à mão e reduz a fadiga durante o trabalho


Encontre rapidamente o tamanho correto da fenda


  • O símbolo grande e moldado facilita a procura do tamanho de fenda pretendido

  • Com o auxílio do anel de plástico colorido de acordo com o código de cores da Würth


Versátil


  • O lado curto é adequado para espaços apertados, bem como para maior força de alavanca


Velocidade e precisão


  • A zona de viragem rápida com ranhuras e uma ligeira gola resulta num aumento da velocidade de trabalho

  • Também impede que os dedos deslizem

  • Com ponta Black Point para uma elevada precisão de ajuste


Sempre pronta quando é preciso


  • O furo trespassante permite guardar a chave em T num gancho de parede


Maior resistência à corrosão


  • A lâmina cromada mate aumenta a resistência à corrosão
Área de aplicação
① Punho assimétrico de 2 componentes para uma melhor aderência e uma transmissão de força perfeita
② Forma côncava para uma ótima ergonomia
③ Símbolos de grande dimensão para encontrar rapidamente o tamanho pretendido de fenda
④ Furo trespassante para armazenamento num gancho de parede
⑤ Zona de viragem rápida com ranhuras e gola leve para aumentar a velocidade de trabalho e evitar que os dedos deslizem
⑦ Lâmina cromada mate para maior resistência à corrosão
⑥ Ponta Black Point para uma elevada precisão de ajuste
⑧ Anel de plástico com código de cores da Würth para rápida identificação do tamanho pretendido de fenda
⑨ Lado curto adequado para espaços apertados e maior força de alavanca
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para apertar parafusos e porcas, por exemplo, para trabalhos de reparação e manutenção em aplicações de bicicletas e veículos automóveis, construção de motores e/ou indústria e comércio

Material do punho

Plástico de 2 componentes

Tamanho da ponta

TX15

Diâmetro da chave de parafusos

3,5 mm

Comprimento (L1)

124 mm

Comprimento da lâmina (L2)

75 mm

Largura (B1)

78 mm

Comprimento da ponta lateral da chave de parafusos (B2)

13 mm

Largura da pega (T)

16,5 mm

Superfície

Cromado