Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Tabuleiro para armário de canto VS COR Fold

COR FOLD FERRAGEM PRATEADA ESQ 900MM

Art. 0683730362

EAN 4046777358193

Entre na sua conta para ver preços
Tabuleiro para armário de canto VS COR Fold

Art. 0683730362

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Quando o armário é aberto, os cestos dianteiros, que podem ser colocados a diferentes alturas, abrem-se automaticamente. Isto garante um acesso sem restrições aos cestos traseiros.

Ilharga robusta


Proteção duradoura



Fácil de instalar


  • Fácil de instalar no painel inferior ou na parte lateral da unidade

  • As peças individuais são instaladas sem ferramentas

  • Montagem posterior possível com facilidade


Corrediça de extensão total com amortecimento integrado


Para um fecho seguro e silencioso em todas as ocasiões



Prático ajuste dianteiro 3D


Alinhamento preciso da frente

Aviso

Encomende os cestos de encaixe separadamente!

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Largura mín. do armário

900 mm

Adequado para largura mín. de porta

450 mm

Direcção da abertura

Abertura do lado esquerdo

Altura livre mín. de instalação

530 mm

Capacidade de carga

35 kg

Profundidade livre mín. de instalação

485 mm

Espessura mín./máx. lateral

16-19 mm

Material

Aço

Superfície

Revestimento em pó

Cor

Alumínio branco RAL 9006

Ajuste da altura

+/- 3 mm

Ajuste lateral

+/- 3 mm

Ajuste da inclinação

+/- 3 mm

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Conjunto de cestos de encaixe VS COR Fold Para tabuleiros para armário de canto

COR FOLD CONJUNTO SAPHIR CROM 900MM

Quando o armário é aberto, os cestos dianteiros, que podem ser colocados a diferentes alturas, abrem-se automaticamente, garantindo, assim, um acesso sem restrições aos cestos traseiros
x 1 Un.
Conjunto de cestos de encaixe VS COR Fold Para tabuleiros para armário de canto

COR FOLD CONJUNTO PREMEA CROM 900MM

Quando o armário é aberto, os cestos dianteiros, que podem ser colocados a diferentes alturas, abrem-se automaticamente, garantindo, assim, um acesso sem restrições aos cestos traseiros
x 1 Un.
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica