Talocha dentada
TALOCHA DENTADA INOX CABO MADEIRA 8MM
Art. 5771001103
EAN 4048539507757
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
Talocha dentada em aço inox com cabo de madeira
Ótimo apoio da folha no suporte
Soldadura quádrupla
Trabalho cómodo
Cabo em faia natural encerada
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Material da lâmina | Aço inox |
Largura da folha | 130 mm |
Comprimento da folha | 280 mm |
Espessura do material | 0,7 mm |
Material do punho | Madeira |
Largura dos dentes | 8 mm |