Talocha lisa
Talocha lisa aço inox com cabo de madeira
TALOCHA LISA INOX CABO MADEIRA
Art. 5771001001
EAN 4048539507450
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
Talocha em aço inox com cabo de madeira
Ótimo apoio da folha no suporte
Soldadura quádrupla
Trabalho cómodo
Cabo em faia natural encerada
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Material do punho | Madeira |
Largura da folha | 130 mm |
Comprimento da folha | 280 mm |
Espessura do material | 0,7 mm |
Material da lâmina | Aço inox |