Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Tampa Para balde do lixo ENVI FREE

Tampa para balde do lixo ENVI FREE
ENVI SPACE TAMPA BIO CINZA BALDE 10L

Art. 0683720846
EAN 4065233147386

Entre na sua conta para ver preços
Tampa Para balde do lixo ENVI FREE

Art. 0683720846

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Para cobrir baldes do lixo
  • Tampa padrão para vedação completa do balde do lixo

  • Tampa orgânica com filtro de carvão ativo, específica para resíduos orgânicos

  • Em 2 cores, cinzento e antracite

  • Montagem posterior possível em qualquer altura
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Plástico

Cor

Cinza Telegrey 4 RAL 7047, Verde

Comprimento

191 mm

Largura

230 mm

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica