Tampa Para balde do lixo ENVI FREE
Tampa para balde do lixo ENVI FREE
TAMPA ENVI FREE BIO 230X382 ANTRACITE
Art.
0683720845
EAN 4065746008273
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Para cobrir baldes do lixo
- Tampa padrão para vedação completa do balde do lixo
- Tampa orgânica com filtro de carvão ativo, específica para resíduos orgânicos
- Em 2 cores, cinzento e antracite
- Montagem posterior possível em qualquer altura
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Material | Plástico |
Cor | Antracite |
Comprimento | 382 mm |
Largura | 230 mm |