Tampa Sistema de prateleiras ORSY® 1
Sistema de prateleiras ORSY, tampa
TOPO ORSY1
Art. 09619300
EAN 4038898038108
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
Para prateleira superior
Aviso
Não é adequada para uso como prateleira
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Cor | Vermelho trânsito RAL 3020 |
Largura | 530 mm |
Profundidade | 335 mm |
Altura | 135 mm |
Superfície | Revestimento em pó |
Material | Aço |
Peso unitário | 1800,000 g |