Tampa
Tampa em PU
TAMPA PARA FURO 10MM CINZENTO
Art.
0683135054
EAN 4011231563482
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Laterais do armário, filas de furos e furo de dobradiça para estruturas de madeira
Material | PE - Polietileno |
Cor | Cinzento claro RAL 7035 |
Adequado para diâmetro de orifício (d) | 10 mm |
Comprimento (L) | 5 mm |
Diâmetro da cabeça (D) | 15 mm |