Tampa de isolamento
Tampa de isolamento para cabos elétricos
TAMPA DE ISOLAMENTO
Art. 0771200115
EAN 4050641274250
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
Tampa de isolamento para condutor
Tampa cilíndrica fabricada em material isolante flexível, com uma abertura em forma de cruz
- Totalmente isolada
Concebida para isolar a extremidade descarnada de um condutor durante o trabalho
- Para trabalhar em total segurança
- Capacidade de 20 a 70 mm²
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Isolamento dos cabos descarnados durante o trabalho
Cor | Preto |
Diâmetro exterior | 20 mm |
Diâmetro máx. | 15 mm |
Forma | Cilíndrico |
Material | Plástico |