Tampas dos copos de lubrificação GPN 985 B Polietileno (PE-LLD), com aba
Tampa de proteção GPN 985 B
PROTEC.BORNES GPN985/0201-B-RED
Art. 0598985201
EAN 4038898319078
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
Para proteger copos de lubrificação tipo cone, de acordo com a norma DIN EN 71412.
Para marcar o ponto de lubrificação e para proteger a cabeça cónica.
A parede externa é serrilhada para uma melhor instalação e remoção.
Forma B com aba (proteção contra perda)
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Diâmetro exterior (d1) | 12 mm |
Altura (h1) | 12 mm |
Comprimento da cinta (N) | 29 mm |
Outro padrão | GPN 985 |
Forma | B |
Material | PEBDL - Polietileno de baixa densidade, linear |
Cor | Vermelho |
Resistência mín./máx. à temperatura | -40 a 70 °C |
Resistência máx. de curto prazo à temperatura | 90 °C |