Tapa furos Tipo 10
Tapa furos, tipo 10
TAMPA TIPO 10 RENAULT PRETO
Art. 0501167004
EAN 4046778490304
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
base aberta no centro
- Poupa tempo e dinheiro: instalação rápida e fácil por pressão
- Encaixe perfeito no componente
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Para fixação de chapa metálica, cartão, frisos ou outros componentes planos
![]() | |
Diâmetro da cabeça (A) | 25 mm |
Altura da cabeça (B) | 2 mm |
Comprimento abaixo da cabeça (C) | 12 mm |
Cor | Preto |
Material | Polioximetileno |
Corresponde à peça de substituição original | 7703077453 |
Ø do furo | 6,7 mm |
Tipo de veículo | Universal |
