Tapa furos Tipo 11
Tapa furos, tipo 11
TAMPA TIPO 11 RENAULT PRETO
Art. 0501167008
EAN 4099618055706
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
Amovível
Economia de tempo e dinheiro
Montagem rápida e fácil por pressão no parafuso de rosca grossa
Encaixe firme no componente
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Acessório para revestimentos de pavimentos ou tapetes isolantes
![]() | |
Ø mín./máx. do furo | 10,00-10,10 mm |
Espessura mín./máx. do acessório | 6,00-8,00 mm |
Diâmetro da cabeça (A) | 30,00 mm |
Altura da cabeça (B) | 5,00 mm |
Comprimento abaixo da cabeça (C) | 12,00 mm |
Cor | Preto |
Material | Polipropileno |
Corresponde à peça de substituição original | 6142789, 7703081054, 7703081227 |
local de instalação | Universal, Interior |
Tipo de veículo | Universal |