Tapa furos Tipo 4
Tapa furos, tipo 4
MOLA DE FRISO TAPA FUROS - TIPO 4
Art. 0501121103
EAN 4056807916538
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
Forma de pinheiro, interrompido
Economia de tempo e dinheiro
Encaixe rápido e fácil por pressão
Colocação firme no componente
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Fixação de chapa de metal, cartão, frisos ou outros componentes planos
Ø mín./máx. do furo | 8-8 mm |
Espessura mín./máx. do acessório | 2,9-8 mm |
Diâmetro da cabeça (A) | 12 mm |
Altura da cabeça (B) | 2 mm |
Comprimento abaixo da cabeça (C) | 16,8 mm |
Cor | Preto |
Material | Polioximetileno |
Corresponde à peça de substituição original | 8326N4 |
Tipo de veículo | Universal |
Corresponde à peça de substituição original número 2 | 7903077167 |