Tapa furos Tipo 6
Tapa furos, tipo 6
MOLA DE FRISO TAPA FUROS - TIPO 6
Art.
0501106203
EAN 4056807282107
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
Forma de pé irregular
Economia de tempo e dinheiro
Encaixe rápido e fácil por pressão
Colocação firme no componente
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Fixação de chapas de metal, cartão, revestimentos ou outros componentes planos
Ø mín./máx. do furo | 6-6 mm |
Espessura mín./máx. do acessório | 3,5-4,5 mm |
Diâmetro da cabeça | 14 mm |
Altura da cabeça | 2 mm |
Comprimento abaixo da cabeça | 7,8 mm |
Material | PA 6 - Poliamida |
Cor | Preto |
Tipo de veículo | Universal |
Corresponde à peça de substituição original | 7768047 |