Tapa furos, tipo 5 Formato em forma de pinheiro estreito
Tapa furos, tipo 5
TAMPA TIPO 5 RENAULT PRETO
Art.
0501167005
EAN 4046778490311
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
Economia de tempo e dinheiro
Encaixe rápido e fácil por pressão
Colocação firme no componente
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Fixação de chapas de metal, cartão, revestimentos ou outros componentes planos
Ø mín./máx. do furo | 10,2-10,2 mm |
Espessura mín./máx. do acessório | 2-13 mm |
Diâmetro da cabeça | 35 mm |
Altura da cabeça | 4 mm |
Comprimento abaixo da cabeça | 22 mm |
Material | PE - Polietileno |
Cor | Preto |
Tipo de veículo | Universal |
Corresponde à peça de substituição original | 7518N8, 7703077225 |