Cavilha cónica com rosca fêmea, não endurecida ISO 8736, aço, simples, tipo A (alisado), não endurecido
ISO 8736, aço simples, tipo A
Art. 5095008020
EAN 4066782932324
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
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Diâmetro nominal (d1) | 8 mm |
Comprimento (l1) | 20 mm |
Conector de rosca (D) | M5 |
Comprimento da rosca (rosca métrica) (t1) | 8 mm |
Profundidade do orifício (t2) | 12 mm |
Normas | ISO 8736 |
Material | Aço |
Superfície | Simples |
Design | Tipo A, Retificado, Não endurecido |
Conforme RoHS | Sim |