Tapete antiderrapante
MAM25
Art. 0963580125
EAN 4056808794258
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Cumpre as diretrizes em conformidade da norma VDI 2700 Folha 14
Revestimento de espuma macia em PVC
Apenas 3,0 mm de espessura
É, por isso, totalmente flexível, leve, compacto e resistente à deformação
Compensa pequenas irregularidades da superfície
Pode ser utilizado de ambos os lados
Superfície fechada
Sem retenção de líquidos e, consequentemente, sem formação de gelo quando utilizado no inverno
Alto coeficiente de fricção de deslizamento
De 0,8 a 1 μ
Resistência a rasgões
- Direção longitudinal ≥ 352 N/5 cm
- Direção transversal ≥ 176 N/5 cm
Alongamento até rutura
- Direção longitudinal ≥ 22%
- Direção transversal ≥ 21%
Fichas Técnicas(X)
Largura | 352 mm |
Comprimento | 512 mm |
Espessura | 3 mm |
Peso unitário | 152,300 g |
Cor | Preto |
Material | Cloreto de vinilo |