Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Tapete antiderrapante

MAM40

Art. 0963580140

EAN 4056808794289

Entre na sua conta para ver preços
Tapete antiderrapante

Art. 0963580140

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Para fixação de carga

Cumpre as diretrizes em conformidade da norma VDI 2700 Folha 14



Revestimento de espuma macia em PVC



Apenas 3,0 mm de espessura


É, por isso, totalmente flexível, leve, compacto e resistente à deformação



Compensa pequenas irregularidades da superfície



Pode ser utilizado de ambos os lados



Superfície fechada


Sem retenção de líquidos e, consequentemente, sem formação de gelo quando utilizado no inverno



Alto coeficiente de fricção de deslizamento


De 0,8 a 1 μ



Resistência a rasgões


  • Direção longitudinal ≥ 352 N/5 cm

  • Direção transversal ≥ 176 N/5 cm


Alongamento até rutura


  • Direção longitudinal ≥ 22%

  • Direção transversal ≥ 21%
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Largura

340 mm

Comprimento

477 mm

Espessura

3 mm

Peso unitário

0,166 kg

Cor

Preto

Material

Cloreto de vinilo

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica