Tapete antiderrapante
Tapete antiderrapante para equipamento para viaturas
MAM80
Art.
0963580180
EAN 4056808794272
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
Para fixação de carga
Cumpre as diretrizes em conformidade da norma VDI 2700 Folha 14
Revestimento de espuma macia em PVC
Apenas 3,0 mm de espessura
É, por isso, totalmente flexível, leve, compacto e resistente à deformação
Compensa pequenas irregularidades da superfície
Pode ser utilizado de ambos os lados
Superfície fechada
Sem retenção de líquidos e, consequentemente, sem formação de gelo quando utilizado no inverno
Alto coeficiente de fricção de deslizamento
De 0,8 a 1 μ
Resistência a rasgões
- Direção longitudinal ≥ 352 N/5 cm
- Direção transversal ≥ 176 N/5 cm
Alongamento até rutura
- Direção longitudinal ≥ 22%
- Direção transversal ≥ 21%
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Largura | 340 mm |
Comprimento | 754 mm |
Espessura | 3 mm |
Peso unitário | 0,240 kg |
Cor | Preto |
Material | Cloreto de vinilo |