Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Tapete antiderrapante, granulado

Tapete antiderrapante, granulado
TAP. ANTIDERRAPANTE P/TRANSPORTE CARGAS

Art. 071392 915

EAN 4053479336947

Entre na sua conta para ver preços
Tapete antiderrapante, granulado

Art. 071392 915
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
Adequado para cargas pesadas e normais

Produto ideal para utilizar em conjunto com cintas de amarração



Coeficiente de fricção assegurado de, pelo menos, 0,6 μ


A quantidade de cintas de amarração necessárias pode ser calculada com precisão.

Prova de desempenho

Testado pelo Instituto Fraunhofer de acordo com a norma VDI 2700, Folha 14 com um coeficiente de fricção de deslizamento de µ > 0,6

Área de aplicação

Testado pelo Instituto Fraunhofer de acordo com a norma VDI 2700, Folha 14 com um coeficiente de fricção de deslizamento de µ > 0,6

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Fixação de carga

Adequado para

Cargas pesadas, Cargas normais

Fricção mín.

0,6 µ

Espessura do material

8 mm

Condições de temperatura mín./máx.

-40 a 115 °C

Material

Grânulos de borracha quimicamente ligados com PUR

Cor

Preto

Largura

250 mm

Comprimento

5000 mm

Peso do revestimento por m²

6,88 kg

Peso volumétrico

860 kg/m³

Alongamento de rutura mín.

60 %

Classe de material de construção/condições

E - Normalmente inflamável / em conformidade com a DIN EN 13501-1