Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Tapete antiderrapante, octogonal

Tapete antiderrapante, octogonal
TAPETE ANTIDERRAPANTE OCTOG.

Art. 096380 331

EAN 4053479664859

Entre na sua conta para ver preços
Tapete antiderrapante, octogonal

Art. 096380 331

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 6 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Para fixação de carga

Cumpre os requisitos legais de fixação de carga, em conformidade com o Artigo 22 do StVO e VDI 2700 ff



Alto coeficiente de fricção de deslizamento


Até 10 t/m² dependendo da superfície de fricção, pressão de 0,8 μ sobre a superfície



Apenas 4,5 mm de espessura


É, por isso, totalmente flexível, leve, compacto e resistente à deformação



Extremamente robusto – pode conduzir sobre o mesmo, pode ser sujeito a esforços e é fácil de limpar



Compensa pequenas irregularidades da superfície



Pode ser utilizado de ambos os lados



Superfície fechada


Sem retenção de líquidos e, consequentemente, sem formação de gelo quando utilizado no inverno



Resistente


a vários ácidos e soluções alcalinas, bem como a gasolina e a gasóleo

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação
  • Equipamento para viaturas e fixação de carga

  • Logística, indústria, artesanato, hospitais, escritórios e doméstico

Descrição do modelo

LPAD6

Largura

150 mm

Comprimento

150 mm

Espessura

4,5 mm

Peso unitário

0,053 kg