Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Tapete antifadiga com superfície de relevo

Tapete antifadiga com relevo
TAP. RELEVO PRETO/BORRACHA - 60X90

Art. 0957590160

EAN 4058794201413

Entre na sua conta para ver preços
Tapete antifadiga com superfície de relevo

Art. 0957590160
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
Tapete em borracha natural de elevada resistência em áreas estáticas.

Os tapetes antifadiga ajudam a melhorar a ergonomia em locais de trabalho onde os trabalhadores têm de permanecer em pé. As propriedades do tapete ajudam a proteger as costas e as articulações.



Tapete em borracha natural com superfície de relevo


  • A estrutura de relevo também estimula o movimento

  • As câmaras de ar na parte inferior proporcionam um amortecimento adicional


O tapete em nitrilo possui uma maior resistência a óleos e massas lubrificantes comuns.



Disponível em preto e com faixa de sinalização amarelo

Aviso

A resistência química deve ser verificada caso a caso.

Área de aplicação
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Design

Corte

Comprimento x largura x espessura

900 x 600 x 13 mm

Cor

Preto

Material

Borracha

Ergonomia (sistema de pontos)

3 von 5 Punkten

Resistência ao deslizamento (sistema de pontos)

3 de 5 pontos

Resistência ao desgaste (sistema de pontos)

4 von 5 Punkten

Peso unitário

6350,000 g