Tapete de borracha canelado
Tapete de borracha canelada
ANTISLPMAT-VEH-AM69-MAT-5M
Art. 096380 169
EAN 4047376896109
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
Para proteção contra derrapagem
- Acabamento em tecido num dos lados
- Resistência térmica de aproximadamente -20 °C a +70 °C
- Alongamento até rutura de 200%
- Resistência à rutura de aproximadamente 3,8 MPa
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Para prateleiras, mesas de trabalho e gavetas, oficinas e cobertura de cabos em eventos
Descrição do modelo | AM69 |
Largura | 1000 mm |
Comprimento | 5000 mm |
Espessura | 3 mm |
Peso unitário | 18,800 kg |
Cor | Preto |
Material | Borracha |