Tapete de desinfeção
Tapete de chão para desinfecção de calçado
TAPETE DE CHÃO - DESINFEÇÃO
Art. 9501007333
EAN 4062856571192
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Material
Base em PVC, antiderrapante e superfície em polipropileno
Superfície desinfetante
Superfície adequada à colocação de produto desinfetante
Não é necessário a pulverização do tapete após cada passagem pois o Ultrasan não evapora facilmente, no entanto, este deverá ser novamente aplicado quando o tapete começar a secar.
Fichas Técnicas(X)
Indicado para entradas de lojas, restaurantes, escritórios e espaços onde se queira garantir higienização.
Pulverizar o tapete com o detergente Ultrasan, Art.-Nr. 089316010. Cada pessoa ao entrar deverá pisar o tapete de desinfeção húmido e de seguida passar ao tapete de secagem de forma a limpar e secar o calçado.
Comprimento x largura x espessura | 900 x 600 x 7 mm |
Cor | Preto/vermelho |
Material | Polipropileno, poliéster, polietileno |
Peso unitário | 3 kg |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!