Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Tela Auto Adesiva ROLTEX

Fita betuminosa ROLTEX
ROLTEX TELHA TELA AUTO ADESIVA

Art. 0875300100

EAN 4099618156649

Entre na sua conta para ver preços
Tela Auto Adesiva ROLTEX

Art. 0875300100

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 2 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Tela asfáltica autoadesiva de betume elastómero SBS
  • Impermeabilização total a água e vapor

  • Facilidade e rapidez de instalação

  • Aplicação à temperatura ambiente

  • Total flexibilidade para uma perfeita moldagem ao suporte

  • Resistência aos raios UV e às intempéries, tanto a baixas como a altas temperaturas

  • Aderência perfeita sobre os mais diversos materiais, como telha, betão, fibrocimento, metal. etc.
Aviso

Não aplique tinta à base de solvente sobre o Roltex.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Utilização em todos os tipos de selagens, produzindo a eliminação imediata da humidade em remates de chaminés, tubos, elementos emergentes, fissuras, tubos de queda, clarabóias entre outros.

Instruções

As superfícies devem estar limpas, secas, desengorduradas, sem pó e aderentes. Em superfícies porosas como betão, argamassa, tijolos, pedra, madeira em bruto, entre outras, recomendamos a aplicação de um primário. Corte a fita com o tamanho desejado, máximo 5 m. Remova a película de proteção antiaderente. Aplique o produto no substrato exercendo pressão com a ajuda de um bloco de madeira ou rolo. Deixe uma sobreposição de 5 cm ao longo da largura e 10 cm ao longo do comprimento.

Base química

Massa vedante betuminosa

Material de apoio

Folha de alumínio

Cor

Vermelho tijolo

Comprimento

10 m

Largura

225 mm

Espessura geral

1,5 mm

Espessura do material de apoio

0,063 mm

Temperatura mín./máx. de processamento

5 a 45 °C

Resistência mín./máx. à temperatura

-40 a 80 °C

Resistente a

Influências ambientais

Validade a partir da data de produção/condições

36 meses / área de armazenamento fresca e sem formação de gelo, no recipiente original vedado