Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Tela de isolamento Termoplus

Tela de isolamento termorefletora TERMOPLUS
TELA TERMOREFLECT. TERMOPLUS M1

Art. 0681001250

EAN 4062856450275

Entre na sua conta para ver preços
Tela de isolamento Termoplus

Art. 0681001250
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
Isolamento termo-refletor para construção

Tela composta por espuma de polietileno


Com micro bolhas de ar, laminada termicamente e revestida em ambas as faces com alumínio



Elevado isolamento térmico


Evita a entrada do calor no verão e conserva o calor interior no inverno



Propriedades de isolamento acústico


Redução de ruído de 20 dB



Impermeável à humidade


Cria uma barreira à condensação



Leve e fácil de aplicar


Devido à sua espessura reduzida (4 mm)



Excelente utilização


Adapta-se à maioria das superfícies



Imputrescível


Não apresenta envelhecimento



Boa resistência


Não é atacada por insetos, roedores ou produtos químicos



Anti-alérgico

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Pavimentos, coberturas ou telhados

Instruções

Em pavimentos ou coberturas:


1. Estender directamente a tela sobre o suporte


2. Vedar as uniões com fita de alumínio


3. Cobrir a tela, obtendo assim um isolamento térmico e acústico



Em telhados:


1. Desenrolar a tela diretamente sobre a cobertura ou ripado e sobrepor 5 cm entre rolos com fita de alumínio para evitar pontes térmicas


2. Fixar a tela ao suporte com buchas de isolamento, cola TIX ou agrafador pneumático


3. Assentar a telha diretamente sobre a tela

Material

PE - Polietileno

Resistência mín./máx. à temperatura

-40 a 80 °C

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Pistola de agrafar pneumática, DKG 416

AGRAFADOR PNEUMATICO DKG416

Dispositivo muito leve e potente para aplicação de agrafos com 12,8 mm de largura e 4-16 mm de comprimento
x 1 Un.
Cola de contacto Tixo

COLA DE CONTACTO TIX120 GEL 2500ML

Cola de contacto tixotrópica pronta a usar à base de policloropreno e resinas