Terminal cilíndrico de cravar Isolamento em PVC
Terminal cilíndrico isolado
TERMINAIS ISOLADOS
Art.
05589251
EAN 4011231468671
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
Aviso
O instalador deve verificar o cabo inserido (tentando puxá-lo, se necessário).
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Para condutores de cobre finos e muito finos
Secção transversal mín./máx. do fio | 0,5-1 mm² |
Cor | Vermelho |
Comprimento | 25 mm |
Tensão nominal máx. | 600 V/CA |
Condições de temperatura mín./máx. | -10 a 75 °C |
Material | Cobre |
Superfície | Estanhado |
Material isolante | PVC |
Sem halogéneo | Não |
Sem silicone | Não |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!