Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Terminal de cabo soldado DIN 46211

TERMINAIS OLHAL ZN

Art. 05579219

EAN 4011231463720

Entre na sua conta para ver preços
Terminal de cabo soldado DIN 46211

Art. 05579219

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 25 Un.
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
Secção transversal mín./máx. do fio

6,0-16,0 mm²

Furo na flange

M6

Diâmetro mín./máx. do cabo

6,0-4,3 mm

Espessura do material

1,20 mm

Comprimento x largura

26,5 x 11,0 mm

Material

Latão

Superfície

Estanhado

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Dispositivo de soldar a gás autoinflamável WGLG 100

APARELHO DE SOLDAR A GAS WGLG 100

Uma ferramenta útil e completa: pode ser utilizada como um ferro de soldar ou como uma pistola de ar quente
x 1 Un.
Solda eletrónica n.º 1

SOLDA N.1 250GR. 60/40 1,0

Temperatura de soldagem reduzida devido a soldadura de fluxo rápido
x 1 Un.
Solda eletrónica n.º 1

SOLDA N.1 1000GR. 60/40 1,0

Temperatura de soldagem reduzida devido a soldadura de fluxo rápido
x 1 Un.
Terminais de soldar para cabo, DIN 46211, conjunto 72 peças na mala de sistema

CONJUNTO TERMINAIS NAO ISOLADOS

x 1 Un.
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.