Terminal de cabo soldado DIN 46211
TERMINAIS OLHAL ZN
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Secção transversal mín./máx. do fio | 35,0-70,0 mm² |
Furo na flange | M12 |
Diâmetro mín./máx. do cabo | 12,0-9,5 mm |
Espessura do material | 2,50 mm |
Comprimento x largura | 51,8 x 22,0 mm |
Material | Latão |
Superfície | Estanhado |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!