Terminal de cabo tubular
Terminal de cabo tubular com abertura (comum)
TERMINAL TUBULAR 150MM2 M12
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
Comum (semelhante à norma DIN)
Com abertura
Aviso
O utilizador deve verificar o cabo introduzido (através de um teste de remoção, se necessário).
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Para conectores redondos de múltiplos fios, por ex. para VDE 0295 Classe 2
Para cabos de setor redondos
Secção transversal do fio | 150 mm² |
Furo na flange | M12 |
Diâmetro do fio (d1) | 16,5 mm |
Diâmetro do furo (d2) | 13,2 mm |
Distância entre a extremidade da manga e o centro do orifício (e) | 58 mm |
Comprimento da manga (a) | 30 mm |
Largura (b) | 31 mm |
Resistência máx. à temperatura | 125 °C |
Material | Cobre electrolítico |
Superfície | Estanhado |