Terminal de cabo tubular
Terminal de cabo tubular com abertura (comum)
TERMINAL TUBULAR 35MM2 M8
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Com abertura
O utilizador deve verificar o cabo introduzido (através de um teste de remoção, se necessário).
Fichas Técnicas(X)
Para conectores redondos de múltiplos fios, por ex. para VDE 0295 Classe 2
Para cabos de setor redondos
Secção transversal do fio | 35 mm² |
Furo na flange | M8 |
Diâmetro do fio (d1) | 8,5 mm |
Diâmetro do furo (d2) | 8,4 mm |
Distância entre a extremidade da manga e o centro do orifício (e) | 35 mm |
Comprimento da manga (a) | 17 mm |
Largura (b) | 17 mm |
Resistência máx. à temperatura | 125 °C |
Material | Cobre electrolítico |
Superfície | Estanhado |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!