Terminal de união plana MINI MIC SRS 1,5
Terminal ficha macho MINI MIC SRS 1.5
ENCAIXE A PROVA DE AGUA FEMEA
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
Design | Selado |
Secção transversal mín./máx. do fio | 0,75-1,5 mm² |
Diâmetro mín./máx. do isolamento | 1,7-2,4 mm |
Tamanho nominal da ficha plana/manga plana/língua plana | 1,5 mm |
Diâmetro do vedante | 3,40 mm |
Material | Bronze |
Superfície | Estanhado |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!