Terminal redondo MATE-N-LOK (M-N-L) 2.1
Terminal redondo MATE-N-LOK (M-N-L) 2.1
TERMINAIS ELECTRICOS
Art.
05589906
EAN 4011231470612
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
Não isolado
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Design | Não selado |
Secção transversal mín./máx. do fio | 1-2,5 mm² |
Diâmetro da cavilha | 2,1 mm |
Número de grampos de bloqueio | 1 UNID |
Material | Latão |
Superfície | Estanhado |
Secção transversal mín. do fio | 1 mm² |
Secção transversal máx. do fio | 2.5 mm² |