Tesoura de corte VDE
Tesoura para cabos VDE
TESOURA DE CORTE VDE 230MM
Art. 071507 50
EAN 4011231725552
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
Para cabos multifilares de cobre e alumínio
Norma: EN 60900. IEC 900
Cabo:
- Isolado com plástico
- Resistente ao impacto
- Punho antiderrapante
Lâmina de corte:
- Para cabos multifilares de cobre e alumínio
- Não esmaga os cabos
- Temperado
- Retificado com precisão
Articulação:
União de parafuso ajustável
Cabeça:
Aço inox
Aviso
Não é indicada para arame de aço.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Comprimento (L) | 230 mm |
Comprimento em polegadas (L) | 9 in |
Capacidade de corte máx. do diâmetro do cabo em alumínio/cobre | 16 mm |
Capacidade de corte máx. da secção transversal do fio de alumínio/cobre | 50 mm² |
Norma EN | 60900 |