Tesoura de corte de chapa Berlin
Tesoura de corte de chapa Berlin
TESOURA DE CORTE DIREITA
Art. 071403 15
EAN 4011231707923
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
As extremidades de corte endurecidas por indução garantem um longa vida útil e excelentes resultados de corte
- Tesoura para metal totalmente forjada (cabeça e punho)
- Para espessura da chapa até 1 mm
- Comprimento de corte de 60 mm
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Para corte em linha reta
Design | Corte do lado direito |
Comprimento (L) | 250 mm |
Comprimento da aresta de corte | 60 mm |
Capacidade de corte máx. no metal branco | 1 mm |
Capacidade de corte máx. no aço inoxidável | 1 mm |