Tesoura de corte para varão compacta
Tesoura de corte para varão compacta
ALICATE CORTE DE ARAME ACO 200MM
Art. 071506 01
EAN 4024835706278
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
Para corte de arame de aço endurecido
- Lâminas de precisão endurecidas por indução
- Grande capacidade de corte com esforço reduzido devido à transmissão por alavanca
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Comprimento | 200 mm |
Capacidade de corte máx. do diâmetro do fio suave | 6 mm |
Capacidade de corte máx. do diâmetro do fio meio-suave | 5,2 mm |
Capacidade de corte máx. do diâmetro do cabo | 4 mm |
Capacidade de corte máx. do diâmetro da corda de piano | 3,6 mm |
Material | Aço |
Material do punho | PVC |
Comprimento em polegadas | 8 in |