Tesoura de corte universal
Tesoura de corte universal
TESOURA DE CORTE UNIVERSAL
Art. 071403 14
EAN 4011231707886
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
Tesoura prática para cortar materiais macios, película, papel, cartão e plástico
- Lâminas em aço inoxidável para uma longa vida útil
- Punho de plástico
- Trabalho confortável através da abertura automática da tesoura durante o corte (mola incorporada entre os punhos)
- Com alavanca de bloqueio
- Comprimento de corte de 42 mm
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Para cortar película, papel, cartão e plástico
Design | Corte do lado direito e esquerdo |
Comprimento | 190 mm |