Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Tesoura elétrica para chapa EB 13-2

Tesoura elétrica para chapa EB 13-2
TESOURA CORTAR CHAPA EB 13

Art. 07027130

EAN 4048539636426

Entre na sua conta para ver preços
Tesoura elétrica para chapa EB 13-2

Art. 07027130
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
Tesoura elétrica para chapa leve e prática para chapas de aço com espessura até 1,3 mm

Manuseamento fácil


A curva com raio reduzido e o campo de visão amplo nos modelos facilita consideravelmente o trabalho.



Velocidade de corte elevada


Poupa tempo comparativamente com muitos outros métodos de trabalho.



Corte sem rebarbas


Sem deformação da margem de corte, logo garante um ajuste extremamente preciso da peça.



Elevado nível de segurança


Não existe perigo de corte ao trabalhar com a máquina.

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensão nominal

230 V/CA

Frequência

50 Hz

Classe de proteção

Classe de proteção II/isolamento de proteção

Potência de entrada

300 W

Potência de saída

180 W

Velocidade de curso em vazio

3900 rpm

Velocidade de corte

9 m/min

Raio mín. da curva

145 mm

Capacidade de corte máx. no metal branco

1,3 mm

Capacidade de corte máx. no aço inoxidável

1 mm

Capacidade de corte máx. na folha de alumínio/cobre

2 mm

Comprimento x largura x altura

310 x 67 x 78 mm

Peso da máquina

1,6 kg

Comprimento do cabo

4 m

Incluído na encomenda:
1 x
Garras de corte p/ tesouras de placa elétrica

MORDENTES

Quantidade: 1 x
1 x
Faca de corte Para tesoura de cortar chapa metálica elétrica

LAMINA P/MAQUINA CORTAR CHAPA

Quantidade: 1 x
Pino de bloqueio p/ lâmina de corte
1 x
Pino de bloqueio p/ lâmina de corte

CUTTER MOUNTING SET F

Quantidade: 1 x