Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Tesoura ideal

Tesoura ideal para cortes contínuos e com formas
TESOURA DE CORTE LONGO ESQUERDA

Art. 071303 110
EAN 4046778756448

Entre na sua conta para ver preços
Tesoura ideal

Art. 071303 110
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
Tesoura para chapa de metal com alavanca para cortes contínuos e com formas

Pega arredondada em plástico de 2 componentes


Evita que a mão deslize



Punho inferior em plástico de 1 componente


Pode deslizar o dedo sobre o punho inferior ao abrir e fechar o punho



A altura do punho evita que a tesoura deslize da sua mão


Execução segura da tesoura para metal



Longa vida útil


  • Cabeça de corte em aço inox especial, forjada

  • Extremidades de corte endurecidas por indução


Geometria de corte sem serra


Sem esforço, sem que a chapa metálica deslize



Transmissão por alavanca


Alta potência de corte com pouco esforço

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Design

Corte do lado esquerdo

Comprimento (L)

260 mm

Comprimento da aresta de corte

28 mm

Capacidade de corte máx. no metal branco

1,8 mm

Capacidade de corte máx. no aço inoxidável

1,2 mm

Peças de substituição para este produto:
Conjunto de peças de substituição Para tesoura para chapa de metal

KIT PECAS PARA TESOURA CHAPA