Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Tesoura para abraçadeiras de plástico e cabos

Tesoura para cabos, aresta de corte reta
ALICATE CORTA ABRACADEIRAS 150MM

Art. 071507 100

EAN 4050641555847

Entre na sua conta para ver preços
Tesoura para abraçadeiras de plástico e cabos

Art. 071507 100
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
  • Mordentes pontiagudos especiais para cortes em linha reta de abraçadeiras de plástico

  • Corte limpo e seguro sem danificar os cabos ou superfícies abaixo

  • Cabos com revestimento de PVC

  • Com abertura automática com mola

  • Com alavanca de bloqueio para fechar os cabos

  • Pequena e leve para um manuseamento fácil
Aviso

Não é adequada para trabalhar em ou perto de sistemas sob tensão, uma vez que a ferramenta não está isolada

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Também é adequada para cortar cabos de cobre unipolares até uma secção transversal máxima de 35 mm² a cabos multipolares até dia. 10 mm

Comprimento (L)

145 mm

Capacidade de corte máx. do diâmetro do cabo em alumínio/cobre

10 mm

Capacidade de corte máx. da secção transversal do fio de alumínio/cobre

35 mm²