Tesoura para cabos VDE com lâmina dupla
Tesoura para cabos VDE com lâmina dupla ZEBRA
CBLCTR-VDE-L210MM
Art. 071401 586
EAN 4050642367821
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
Para cortar cabos de cobre e alumínio; para pré-corte e recorte
- Para trabalhar com peças sob corrente até 1000 volts (CA) e até 1500 volts (CC), em conformidade com as medidas de segurança em vigor
- Ferramenta de aço de elevada qualidade que garante longa vida útil e precisão de corte das superfícies
- A geometria especial da lâmina permite uma ação de corte fácil e sem distorção através de um cabo único ou cabo entrançado
- Funcionamento em 2 etapas com lâminas duplas para uma excelente transmissão de potência
- Punho ergonómico, confortável e antiderrapante de 2 componentes com um rebordo VDE amplo para trabalhar em segurança
- Corte: lâminas de precisão temperadas por indução
- Superfície: polida e cromada
- Articulação: aparafusada e ajustável
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Comprimento (L) | 210 mm |
Comprimento em polegadas (L) | 8 in |
Capacidade de corte máx. do diâmetro do cabo em alumínio/cobre | 20 mm |
Capacidade de corte máx. da secção transversal do fio de alumínio/cobre | 70 mm² |
Norma EN | 60900 |