Tesoura para chapa de metal
Tesoura para metal para destros
TESOURA DE CORTE DIREITA
Art. 071303 200
EAN 4049557932897
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Transferência em dois pontos
Aplicação de força inferior juntamente com melhor desempenho de corte
Design perfeito
- Pequena e leve, portanto extremamente fácil de manusear e versátil
- Facilmente armazenada em qualquer bolso de casaco ou bolso de carpinteiro
Cabeça de corte extremamente compacta
Ideal para corte em raios extremamente estreitos e para áreas de difícil acesso
Bloqueio e batente combinados
- Bloqueio e batente combinados para maior segurança
- A tesoura pode ser fechada e mantida neste estado de forma rápida e fácil
Cabo ergonómico
O cabo assenta extremamente bem na mão e é fácil de agarrar graças ao componente macio no revestimento superior do cabo. Isto também garante um trabalho com pouco esforço
Geometria de corte otimizada
Sem deslizamento e sem serrilha
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
Tesoura para corte à direita = colocação da chapa à direita, de preferência para curvas à direita
Design | Corte do lado direito |
Comprimento (L) | 180 mm |
Capacidade de corte máx. no metal branco | 1,2 mm |
Capacidade de corte máx. no aço inoxidável | 0,8 mm |