Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Tesoura para metal

Tesoura ideal com fecho
TESOURA DE CORTE DIREITA

Art. 071403 11

EAN 4011231707794

Entre na sua conta para ver preços
Tesoura para metal

Art. 071403 11
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
A geometria de ponta e a transferência de força favorável facilitam o elevado desempenho de corte de 1,8 mm em folhas de metal e de 1,2 mm em V2A, assim como as excelentes propriedades de corte
  • A transferência de força reduz a quantidade de força a fazer

  • Os dentes finos nas lâminas impedem que a chapa de metal deslize

  • Pegas revestidas a PVC com proteção antideslizamento melhoram a segurança do trabalho

  • Abertura automática graças a mola integrada

  • Mecanismo de bloqueio

  • Pega ergonómica

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Design

Corte do lado direito

Capacidade de corte máx. no metal branco

1,8 mm

Capacidade de corte máx. no aço inoxidável

1,2 mm

Comprimento

260 mm