Tesoura para metal p/ corte à esquerda
Tesoura para metal p/ corte à esquerda
TESOURA DE CORTE ESQUERDA
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Extremamente manobrável, potente e compacta
Transferência de força em dois pontos
- Aplicação de força inferior juntamente com melhor desempenho de corte
Design ideal
- Pequena, leve, fácil de manusear e versátil
- Facilmente armazenada em qualquer bolso de casaco ou bolso de carpinteiro
Cabeça de corte extremamente compacta
- Ideal para corte em raios extremamente estreitos e para áreas de difícil acesso
Bloqueio e batente combinados
- Bloqueio e batente combinados para maior segurança
- A tesoura pode ser fechada e mantida neste estado de forma fácil
Braços ergonómicos
- Os braços assentam extremamente bem na mão e são fáceis de agarrar graças ao componente de plástico no braço superior. Isto também garante um trabalho com pouco esforço
Geometria de corte otimizada
- Não escorrega, mesmo sem dentes
Esta destina-se a esquerdinos
Esta tesoura não se destina a esquerdinos.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
Tesoura para corte à esquerda = posição de corte para esquerdinos, preferencial para raio do lado esquerdo
Design | Corte do lado esquerdo |
Comprimento (L) | 180 mm |
Comprimento da aresta de corte | 25 mm |
Capacidade de corte máx. no metal branco | 1,2 mm |
Capacidade de corte máx. no aço inoxidável | 0,8 mm |