Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Tinta plástica para interior

Tinta plástica para interiores
TINTA PLÁSTICA PARA INTERIOR

Art. 089283010

EAN 4062856811083

Entre na sua conta para ver preços
Tinta plástica para interior

Art. 089283010
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
Tinta plástica para aplicação em interiores, à trincha, rolo ou pistola.

Vantagens


  • Excelente aplicabilidade e opacidade

  • Bom poder de cobertura

  • Excelentes propriedades de lavagem


Propriedades


  • Tinta baseada em emulsões aquosas

  • Excelente aplicabilidade e aderência, reduzindo os salpicos

  • Resistente ao ataque de algas e fungos

  • Aspecto mate

Estas informações são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Contudo não podemos aceitar responsabilidade pelos resultados usando este produto em casos individuais, devido às múltiplas aplicações possíveis, às condições de armazenamento e aplicação que estão fora da nossa influência. Recomendamos sempre testes prévios. Garantimos a qualidade dos nossos produtos. Reservamos o direito a alterações técnicas e desenvolvimentos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Aplicação em interiores sobre todo o tipo de suporte de base cimentosa, pedra natural, gesso ou gesso cartonado. Aplicação à trincha, rolo, pistola ou sistema airless.

Instruções

O suporte deve estar limpo, seco, livre de gorduras e consistente. Em suportes novos e cimentosos, aplicar uma demão após 28 dias de cura completa. Quando em estuque projetado ou gesso cartonado aplicar após secagem ao tato. Em suportes previamente pintados, escovar e lavar para retirar a tinta não aderente e reparar as zonas danificadas, procedendo depois de igual forma às aplicações em suportes novos.


Agitar o produto até uma perfeita homogeneidade. Caso apresente contaminações de fungos e algas, proceder à sua limpeza, tratando-o posteriormente de igual forma às aplicações em suportes novos. Não aplicar o produto com uma temperatura inferior a 7°C. Recomenda-se a realização de testes antes de cada novo tipo de aplicação ou superfície a tratar.

Cor

Branco

Conteúdo

15 l

Peso do conteúdo

22,8 kg

Base química

Emulsão de resinas sintéticas, cargas minerais, pigmentos e aditivos

Tempo de secagem

1 h

Temperatura máx. de processamento

30 °C

Temperatura mín. de processamento

7 °C

Condições para manter a validade

armazenar em local seco, protegido da luz solar

Condições para tempo de secagem

a 23°C e 50% de humidade relativa

Validade a partir da data de produção

2 anos