Nova geração da unidade Tipmatic para a corrediça de extração total Dynapro Soft-close
Unidade Tipmatic para Dynapro Soft-close 1.2
TIPMATIC SOFTCLOSE DYNAPRO
Art.
F134141362
EAN 9003012880531
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
Abertura sem puxador e fecho suave perfeitamente combinados
- Combinação da função Tipmatic com o sistema de amortecimento Soft-close
- Unidade de abertura para aplicações sem puxador com todos os comprimentos nominais e classes de peso
- Adaptação do movimento de acordo com as necessidades de aplicação devido aos 3 níveis de ajuste da força de abertura
- Utilização prática já que só é necessário una lleve pressãopara ativar o sistema
- Fechar ou pressionar fortemente (de novo!) aplica tensão e reativa a unidade Tipmatic Soft-close
- Fácil de instalar sem ferramentas
- Regulação da folga frontal: -1/+3 mm
Aviso
A barra de sincronização tem de ser utilizada para garantir o acionamento em todo o painel frontal tocando em qualquer ponto.
Dimensões sujeitas a alterações. Sujeito a alterações técnicas.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Material | Aço / Plástico |
Ajuste de profundidade | + 3mm/- 1mm |
Adequado para a corrediça | Dynapro |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!