Nova geração da unidade Tipmatic para a corrediça de extração Nova Pro Soft-close
Unidade Tipmatic para Nova Pro Soft-close 1.2
NOVA PRO TIPMATIC SOFT-CLOSE
Art.
F102133706
EAN 9003012880395
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
Abertura sem puxador e fecho suave perfeitamente combinados
- Combinação da função Tipmatic com o sistema de amortecimento Soft-close
- Unidade de abertura para aplicações sem puxador com todos os comprimentos nominais e classes de peso
- Adaptação do movimento de acordo com a aplicação devido à regulação de 3 níveis da força de abertura
- Utilização prática já que só é necessário uma leve pressão para ativar o sistema
- Fechar ou pressionar fortemente (de novo!) aplica tensão e reativa a unidade Tipmatic Soft-close
- Fácil de instalar sem ferramentas
- Regulação da folga frontal: -1/+3 mm
Aviso
A barra de sincronização tem de ser utilizada para garantir o acionamento em todo o painel frontal tocando em qualquer ponto.
Para uma largura de armário de 800 mm e/ou altura frontal de 600 mm ou mais, é necessário suporte para a barra de sincronização Tipmatic Soft-Close.
Dimensões sujeitas a alterações. Sujeito a alterações técnicas.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Material | Aço / Plástico |
Sistema de abertura/fecho | Fecho suave Tipmatic |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!