Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Tirantes Para perfis Airline

Tirante para perfil Airline
TIROD-VEH-SS25

Art. 096380 232
EAN 4038898119906

Entre na sua conta para ver preços
Tirantes Para perfis Airline

Art. 096380 232
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
Pode ser encurtado individualmente
  • Para transportar cargas grandes em segurança

  • Montagem e desmontagem rápida do tirante utilizando uma cavilha de mola de pressão

  • Valor de referência: FB (força de bloqueio) = 300 daN

  • Disponível em dois comprimentos diferentes
Aviso

Revestimento de espuma incluído na entrega.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Descrição do modelo

SS25

Comprimento

2500 mm

Diâmetro

50 mm

Material

Aço

Cor

Prateado alumínio, Vermelho

Força de bloqueio

300 daN

Peso unitário

5,100 kg

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Calha de fixação Airline de alumínio com flange

ANCRL-VEH-GH10

Para embutir no piso e para montar na parede do veículo
x 1 Un.
Calha de fixação Airline de alumínio com flange

ANCRL-VEH-GH11

Para embutir no piso e para montar na parede do veículo
x 1 Un.
Cobertura de espuma

PROTECAO ESPUMA

x 1 Un.
Calha de fixação Airline de alumínio com flange

ANCRL-VEH-ZSA995-ALU

Para embutir no piso e para montar na parede do veículo
x 1 Un.
Calha de fixação Airline de alumínio com flange

ANCRL-VEH-ZSA1500-ALU

Para embutir no piso e para montar na parede do veículo
x 1 Un.
Calha de fixação Airline de alumínio com flange

ANCRL-VEH-ZSA2000-ALU

Para embutir no piso e para montar na parede do veículo
x 1 Un.
Calha de perfil airline em alumínio, semicircular

ANCRL-VEH-ZSC995-ALU-HALFRD

Para aparafusar no painel do piso e montar na parede do veículo
x 1 Un.
Calha de perfil airline em alumínio, semicircular

ANCRL-VEH-ZSC1495-ALU-HALFRD

Para aparafusar no painel do piso e montar na parede do veículo
x 1 Un.
Calha de perfil airline em alumínio, semicircular

ANCRL-VEH-ZSC2000-ALU-HALFRD

Para aparafusar no painel do piso e montar na parede do veículo
x 1 Un.
Calha de fixação Airline de alumínio sem flange

ANCRL-VEH-ZSB995-FORCARFLOOR

Adequado para todos os tirantes, cintas de carga e olhais
x 1 Un.
Calha de fixação Airline de alumínio sem flange

ANCRL-VEH-ZSB1500-FORCARFLOOR

Adequado para todos os tirantes, cintas de carga e olhais
x 1 Un.
Calha de fixação Airline de alumínio sem flange

ANCRL-VEH-ZSB2000-FORCARFLOOR

Adequado para todos os tirantes, cintas de carga e olhais
x 1 Un.
Calha de tejadilho Airline em alumínio

TRS-ANCRL-VEH-ZST2010

Para fixação no tejadilho de barras de proteção em alumínio para transporte
x 1 Un.
Placa de fixação, alumínio

WLP01

Proporciona simultaneamente uma função de fixação de carga