Tirantes de alumínio Com funcionalidade de ajuste rápido
Tirante de alumínio, ajustável, vermelho
TIRANTES ALUMINIO SS10
Art. 096399 006
EAN 4049557979830
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
Para transportar mercadorias de grande porte com segurança
- Extensão telescópica rápida, sem necessidade de ferramentas
- Grande área de ajuste
- Disponível em três comprimentos diferentes
Aviso
Revestimento de espuma incluído na entrega.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Descrição do modelo | SS10 |
Comprimento | 1750 mm |
Diâmetro | 60 mm |
Material | Alumínio |
Cor | Prateado alumínio, Vermelho |
Intervalo mín./máx. de ajuste | 1250-1750 mm |
Força de bloqueio | 350 daN |
Peso unitário | 2,600 kg |
Intervalo mín. de ajuste | 1250 mm |
Intervalo máx. de ajuste | 1750 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!