Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Tocha MIG 501

TOCHA MIG 501 ALUMÍNIO

Art. 5952363502

EAN 4099618966132

Entre na sua conta para ver preços
Tocha MIG 501

Art. 5952363502
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
Tocha refrigerada com ligação euroconect e conectores rápidos 1/4” para líquido refrigerante.

Amperagem máxima até 580 A



Punho antiderrapante



Suporte de cabo em rótula para melhor manuseamento

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diâmetro interior

1,6 mm

Comprimento

3 m

Adequado para diâmetro mín./máx. de fio

1,0-1,2 mm

Comprimento da mangueira

3 m

Adequado para diâmetro de fio

1,0 mm

Adequado para diâmetro máx. de fio

1,2 mm

Adequado para fios de soldadura

Alumínio, Aço inox